Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,6 mm

Artikelnummer: Z00185297
EAN: 3165140116411
Herstellernummer: 2608600220
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,6 mm
Inkl. Steuern: 6,03 € VE 1 Stück Netto 5,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard, Spezifikation: AS 46 T INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, Trennscheibe für Inox für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 125
Breite (mm) 1.6
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,6
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 125
Volumen (dm³) 0.031
Scheibendurchmesser (mm) 125
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 12250
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen