Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 2 mm

Artikelnummer: Z00185279
EAN: 3165140070911
Herstellernummer: 2608600095
Bosch
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 2 mm
UVP: 5,70 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 1 Stück Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard, Spezifikation: AS 46 T INOX BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2 mm, Trennscheibe für Inox für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 180
Breite (mm) 2.0
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 180
Volumen (dm³) 0.065
Scheibendurchmesser (mm) 180
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 8500
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen