Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm

Artikelnummer
Z00185280
EAN
3165140070928
Herstellernummer
2 608 600 096
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
79,99 € 68,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185280
EAN
3165140070928
Herstellernummer
2 608 600 096
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite230 Millimeter
Abmessung Höhe4 Millimeter
Abmessung Länge230 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite2.0
Bruttogewicht0,208 Kilogramm
Dicke2.0
Durchmesser230
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl/INOX/Gusseisen/NE
Herkunftsland999
Höhe4 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min6650
Nettogewicht0,208 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date19.07.2002
Scheibendurchmesser230
Spartenbezeichnung74
SpezifikationAS 46 T INOX BF, 230 mm, 2.0 mm
Volumen0,212 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard, Spezifikation: AS 46 T INOX BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2 mm, Trennscheibe für Inox für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente