Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 350 mm, 25,40 mm, 2,8 mm

Artikelnummer: Z00185340
EAN: 3165140218658
Herstellernummer: 2608600543
Bosch
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 350 mm, 25,40 mm, 2,8 mm
UVP: 11,95 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 1 Stück Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: A 36 R BF, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm, Dicke: 2,8 mm, passend zu chop saws/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen, maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW, verstärkt mit 2 Außengeweben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 356
Breite (mm) 2.8
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,8
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Kornart sonstige
Bohrung 25,4 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 356
Volumen (dm³) 0.507
Scheibendurchmesser (mm) 350
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 4400
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen