- 52%

Bosch Trennscheibe gerade Inox - SDS-pro A 46 R BF, 100 mm, 1,2 mm

Artikelnummer:  
Z00185347
EAN:  
3165140261456
Herstellernummer:  
2 608 600 701
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 3,17 €
1,51 €

Netto 1,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 2 Millimeter
Scheibendurchmesser 100
Abmessung Breite 100 Millimeter
Bruttogewicht 0.030 Kilogramm
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Durchmesser mm 100 Millimeter
Produkttext, ZB grau Fe/S/CI < 0.1 %
Einsatzart Handeinsatz
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 100 Millimeter
Zulassung OSA
Volumen 0.020 Kubikdezimeter
Dicke mm 1.2 Millimeter
Max. U/min 15300
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Qualität Universalscheibe
SOL Date 07.11.2002
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Nettogewicht 0.030 Kilogramm
Kornart sonstige
Breite 1.2
Ausführung gerade
Spezifikation A 46 R BF, 100 mm, 1.2 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Inox-SDS-pro, Spezifikation: A 46 R BF, Durchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,2 mm, Fe/S/CI kleiner als 0,1 Prozent , für Akku-Winkelschleifer mit SDS-pro-Aufnahme, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), passend zu GWS 14,4 V Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben