Trennscheibe ACS60TMULTI 115x1,2x22,23mm gerade 10er Dose

Artikelnummer: Z00056946
EAN: 4081600704808
Herstellernummer: 6900942
Trennscheibe ACS60TMULTI 115x1,2x22,23mm gerade 10er Dose
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dünne Kombi-Scheibe für Metall, Edelstahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) ohne aufwendigen Scheibenwechsel · für spezielle Anwender wie z.B Sanitärfachbetriebe · angenehmes Schneidverhalten bei guter Schneidleistung · Bohrung 22,23 mm Ø 10 Stück in Metalldose

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 1,2
Scheiben-Ø (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen