Trennscheibe AS46INOX 115x1,6x22,23mm gerade

Artikelnummer: Z00056956
EAN: 4081600111118
Herstellernummer: 1111250
Trennscheibe AS46INOX 115x1,6x22,23mm gerade
Inkl. Steuern: 23,41 € VE 25 Stück Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dünne Spezial-Trennscheibe für Normal- und Edelstahl · besonders für Bleche und dünnwandige Profile geeignet · der Standard im Tankanlagen- und Behälterbau · hohe Standzeit und hohe Schnittigkeit · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 1,6
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen