Trennscheibe AS60V 115x1,0x22,23mm gerade

Artikelnummer: Z00056965
EAN: 4081600111125
Herstellernummer: 1111246
Trennscheibe AS60V 115x1,0x22,23mm gerade
Inkl. Steuern: 23,74 € VE 25 Stück Netto 19,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr dünne Trennscheibe für Edelstahl · für genaues und sehr schnelles Trennen bei minimalen Kraftaufwand bei hoher Standzeit · keine Gratbildung · schwingungsfreies Arbeiten · keine thermische Blaufärbung · geeignet für dünne Bleche (Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen, Verbundwerkstoffen (GFK) und hochwarmfeste Materialien (z.B. Turbinenbau) · Bohrung 22,23 mm Ø Art.-Nr. 40 00 842 784 und 40 00 842 786: in der Life Time-Plus Dose verpackt, zur optimalen Konservierung der Standzeit, Dose à 10 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebinde einzeln
Scheibenstärke (mm) 1,0
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen