Trennscheibe für VA, Ø 115 x 2,4 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00437991
EAN: 4007220162613
Trennscheibe für VA, Ø 115 x 2,4 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 8,18 € VE 1 Stück Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm

Anwendungsempfehlungen: Scheibenstärke 3,2 mm: für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität. Scheibenstärke 2,5/2,4 mm: für universelle Trennaufgaben. Dünne Trennscheiben 1,9/1,6/1,0/0,8 mm: für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.

Mit Normbohrung 22,23 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 13300
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 115 x 2,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen