• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PFERD Trennscheibe für VA, Ø 115 x 2,4 mm, gerade

Artikelnummer:  
Z00437992
EAN:  
4007220522851
Marke:  
PFERD

Lieferung in 2 Werktagen.

1,95 €

Netto 1,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehzahl max. 13300
Scheiben-Ø x Stärke 115 x 2,4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm

Anwendungsempfehlungen: Scheibenstärke 3,2 mm: für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität. Scheibenstärke 2,5/2,4 mm: für universelle Trennaufgaben. Dünne Trennscheiben 1,9/1,6/1,0/0,8 mm: für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.

Mit Normbohrung 22,23 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben