Trennscheibe FT 26 125x2,0x22,23mm Edelstahl Alphaline

Artikelnummer: Z00057194
EAN: 4011890071564
Herstellernummer: 208725
Trennscheibe FT 26 125x2,0x22,23mm Edelstahl Alphaline
Inkl. Steuern: 25,94 € VE 25 Stück Netto 21,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete Stähle · hochfeste Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · hochlegierte Stähle · hochfeste Stähle Anwendung: Dünnbleche, Rohre und Profile · Flacheisen · Vollmaterial · Stahlbaumatten · verzinkte Teile Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · wirtschaftlich · komfortables Trennverhalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Scheibenstärke (mm) 2,0
Scheiben-Ø (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen