Trennscheibe FT 38 115x2,0x22,23mm Edelstahl Topline

Artikelnummer: Z00057180
EAN: 4011890061435
Herstellernummer: 207444
Trennscheibe FT 38 115x2,0x22,23mm Edelstahl Topline
Inkl. Steuern: 31,05 € VE 25 Stück Netto 26,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete Stähle · hochfeste Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · hochlegierte Stähle Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Flacheisen · Vollmaterial Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · wirtschaftlich · komfortables Trennverhalten · leicht schneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,0
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen