RHODIUS Trennscheibe FT 38 180x3,0x22,23mm Edelstahl Topline

25 Stück pro Karton

Lieferung in 11 Werktag.

47,52 €

Netto 39,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrungs-Ø 22,23 Millimeter
Form gerade
Scheiben-Ø 180 Millimeter
Scheibenstärke 3,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete Stähle · hochfeste Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · hochlegierte Stähle Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Flacheisen · Vollmaterial Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · wirtschaftlich · komfortables Trennverhalten · leicht schneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben