Trennscheibe FT 38 230x2,5x22,23mm Edelstahl Topline

Artikelnummer: Z00057184
EAN: 4011890056547
Herstellernummer: 206373
Trennscheibe FT 38 230x2,5x22,23mm Edelstahl Topline
Inkl. Steuern: 61,50 € VE 25 Stück Netto 51,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete Stähle · hochfeste Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · hochlegierte Stähle Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Flacheisen · Vollmaterial Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · wirtschaftlich · komfortables Trennverhalten · leicht schneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,5
Scheiben-Ø (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen