RHODIUS Trennscheibe XT 38 180x1,5x22,23mm Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057143
EAN: 4011890054246
Herstellernummer: 205701
RHODIUS Trennscheibe XT 38 180x1,5x22,23mm Edelstahl Proline
Inkl. Steuern: 46,23 € VE 25 Stück Netto 38,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit kurzen Trennzeiten und hoher Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · Flacheisen Besondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Scheibenstärke 1,5 Millimeter
Scheiben-Ø 180 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen