Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 30 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184975
EAN: 3165140733816
Herstellernummer: 2608603529
Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 30 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 2,00 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 180
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,5
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 180
Volumen (dm³) 0.065
Scheibendurchmesser (mm) 180
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 8500
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen