Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 46 V BF, 115 mm, 1,5 mm

Artikelnummer
Z00184963
EAN
3165140733694
Herstellernummer
2 608 603 517
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,95 € 21,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184963
EAN
3165140733694
Herstellernummer
2 608 603 517
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite113 Millimeter
Abmessung Höhe6 Millimeter
Abmessung Länge113 Millimeter
Ausführunggekröpft
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite1.5
Bruttogewicht0,035 Kilogramm
Dicke1.5
Durchmesser115
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl
HerkunftslandDE
Höhe6 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min13300
Nettogewicht0,035 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser115
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 46 V BF, 115 mm, 1.5 mm
Volumen0,077 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente