Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 46 V BF, 125 mm, 1,5 mm

Artikelnummer
Z00184965
EAN
3165140733717
Herstellernummer
2 608 603 519
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184965
EAN
3165140733717
Herstellernummer
2 608 603 519
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite124 Millimeter
Abmessung Höhe6 Millimeter
Abmessung Länge124 Millimeter
Ausführunggekröpft
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite1.5
Bruttogewicht0,046 Kilogramm
Dicke1.5
Durchmesser125
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl
HerkunftslandDE
Höhe6 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min12250
Nettogewicht0,042 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 46 V BF, 125 mm, 1.5 mm
Volumen0,092 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente