Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido A 46 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 1,6 m

Artikelnummer: Z00184967
EAN: 3165140733731
Herstellernummer: 2608603521
Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido A 46 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 1,6 m
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 180
Breite (mm) 1.6
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,6
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 180
Volumen (dm³) 0.065
Scheibendurchmesser (mm) 180
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 8500
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen