Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 m

Artikelnummer: Z00184961
EAN: 3165140733670
Herstellernummer: 2608603515
Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 m
UVP: 2,80 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 1,37 € VE 1 Stück Netto 1,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal - Rapido, Spezifikation: A 60 W BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 125
Breite (mm) 1.0
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 125
Volumen (dm³) 0.016
Scheibendurchmesser (mm) 125
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 12250
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen