- 47%

Bosch Trennscheibe gekröpft Expert for Metal AS 30 S BF, 115 mm, 3,0 mm

Artikelnummer:  
Z00183916
EAN:  
3165140706933
Herstellernummer:  
2 608 603 401
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 2,05 €
1,08 €

Netto 0,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser mm 115 Millimeter
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Produkttext, ZB grau Gekröpft
Dicke mm 3.0 Millimeter
Breite 3.0
Nettogewicht 0.064 Kilogramm
Qualität Universalscheibe
Einsatzart Handeinsatz
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Länge 115 Millimeter
Zulassung OSA
Abmessung Breite 115 Millimeter
Kornart sonstige
Scheibendurchmesser 115
Max. U/min 13300
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Ausführung gekröpft
Spezifikation AS 30 S BF, 115 mm, 3.0 mm
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
SOL Date 01.10.2012
Bruttogewicht 0.064 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Expert for Metal, Spezifikation: AS 30 S BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3,0 mm, Trennscheibe für Metall für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Nach oben