Bosch Trennscheibe gekröpft Standard for Metal A 30 S BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00190551
EAN: 3165140658560
Herstellernummer: 2608603159
Bosch Trennscheibe gekröpft Standard for Metal A 30 S BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 1,70 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Standard for Metal, Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gekröpft
Einsatzart Handeinsatz
Abmessung Länge 115 Millimeter
Max. U/min 13300
Dicke 2,5 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Einsatzbereich Stahl
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Breite (mm) 2.5
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Volumen 0.066 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen