Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184970
EAN: 3165140733762
Herstellernummer: 2 608 603 524
Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 2,11 €   - Sie sparen 53%
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm ist nur lieferbar in Einheiten von je 25 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser mm 115 Millimeter
Breite 2.5
Bruttogewicht 0.054 Kilogramm
Zulassung OSA
Abmessung Höhe 2.5 Millimeter
Max. U/min 13300
Spezifikation A 30 V BF, 115 mm, 2.5 mm
Einsatzart Handeinsatz
SOL Date 01.04.2013
Qualität Universalscheibe
Nettogewicht 0.054 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Abmessung Breite 115 Millimeter
Scheibendurchmesser 115
Einsatzbereich Stahl
Dicke mm 2.5 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Kornart sonstige
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Ausführung gerade
Produkttext, ZB grau Gerade
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]