• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal A 46 V BF, 115 mm, 1,5 mm

Artikelnummer:  
Z00184962 
EAN:  
3165140733687 
Herstellernummer:  
2 608 603 516 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 2,13 €
1,14 €

Netto 0,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 1.76 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Breite 1.5
Bruttogewicht 0.036 Kilogramm
Dicke mm 1.5 Millimeter
Durchmesser mm 115 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Einsatzbereich Stahl
Kornart sonstige
Max. U/min 13300
Nettogewicht 0.036 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Gerade
Qualität Universalscheibe
SOL Date 01.04.2013
Scheibendurchmesser 115
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation A 46 V BF, 115 mm, 1.5 mm
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Zulassung OSA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben