Trennscheibe gerade Best for Metal A 46 V BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,5 mm

Artikelnummer: Z00184964
EAN: 3165140733700
Herstellernummer: 2608603518
Trennscheibe gerade Best for Metal A 46 V BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,5 mm
UVP: 2,40 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,09 € VE 1 Stück Netto 0,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke 1,5 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzart Handeinsatz
Ausführung gerade
Abmessung Höhe 1.840 Millimeter
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Länge 125 Millimeter
Max. U/min 12250
Qualität Universalscheibe
Abmessung Breite 125 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Breite (mm) 1.5
Kornart sonstige
Volumen 0.029 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Bohrung 22,2 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen