Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido A 46 V BF, 180 mm, 1,6 mm

Artikelnummer
Z00184966
EAN
3165140733724
Herstellernummer
2 608 603 520
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
55,99 € 48,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184966
EAN
3165140733724
Herstellernummer
2 608 603 520
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite180 Millimeter
Abmessung Höhe1,600 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite1.6
Bruttogewicht0,094 Kilogramm
Dicke1.6
Durchmesser180
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl
HerkunftslandDE
Höhe1.600 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min8500
Nettogewicht0,085 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser180
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 46 V BF, 180 mm, 1.6 mm
Volumen0,052 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido, Spezifikation: A 46 V BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente