Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 R BF, 300 mm, 22,23 mm, 3,2 mm

Artikelnummer: Z00185345
EAN: 3165140252829
Herstellernummer: 2608600649
Bosch
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 R BF, 300 mm, 22,23 mm, 3,2 mm
UVP: 6,95 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: A 30 R BF, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3,2 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 303
Breite (mm) 3.2
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 3,2
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 303
Volumen (dm³) 0.367
Scheibendurchmesser (mm) 300
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 5100
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen