Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00185333
EAN: 3165140181846
Herstellernummer: 2608600394
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 2,20 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 1,08 € VE 1 Stück Netto 0,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Ausführung gerade
Einsatzart Handeinsatz
Dicke 2,5 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Breite 127 Millimeter
Max. U/min 12250
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Breite (mm) 2.5
Qualität Universalscheibe
Product Type Zubehör
Bohrung 22,2 mm
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Länge 127 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen