Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00185316
EAN: 3165140149495
Herstellernummer: 2608600324
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Stück Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 230
Breite (mm) 3.0
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 3,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 230
Volumen (dm³) 0.159
Scheibendurchmesser (mm) 230
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 6650
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen