Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 400 mm, 25,40 mm, 3,2 mm

Artikelnummer: Z00185341
EAN: 3165140218665
Herstellernummer: 2608600544
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 400 mm, 25,40 mm, 3,2 mm
UVP: 17,50 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Stück Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: A 36 R BF, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,4 mm, Dicke: 3,2 mm, passend zu chop saws/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen, maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW, verstärkt mit 2 Außengeweben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke 3,2 Millimeter
Abmessung Breite 405 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 25,40 Millimeter
Scheibendurchmesser 400 Millimeter
Abmessung Länge 405 Millimeter
Kornart sonstige
Volumen 0.492 Kubikdezimeter
Einsatzbereich Stahl
Ausführung gerade
Breite (mm) 3.2
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Bohrung 25,4 mm
Max. U/min 3850
Einsatzart Handeinsatz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen