Trennscheibe gerade Expert for Metal AS 46 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 1,6 mm

Artikelnummer: Z00183913
EAN: 3165140706902
Herstellernummer: 2608603398
Trennscheibe gerade Expert for Metal AS 46 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 1,6 mm
UVP: 2,90 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,31 € VE 1 Stück Netto 1,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal, Spezifikation: AS 46 T BF, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, Trennscheibe für Metall für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gerade
Abmessung Breite 150 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Einsatzart Handeinsatz
Max. U/min 10200
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 150 Millimeter
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Dicke 1,6 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Breite (mm) 1.6
Einsatzbereich Stahl
Kornart sonstige
Volumen 0.045 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen