Trennscheibe gerade Expert for Metal, Rapido AS 46 T BF, 230 mm, 22,23 mm, 1,9

Artikelnummer: Z00183915
EAN: 3165140706926
Herstellernummer: 2608603400
Trennscheibe gerade Expert for Metal, Rapido AS 46 T BF, 230 mm, 22,23 mm, 1,9
UVP: 5,00 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,23 € VE 1 Stück Netto 1,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Metal - Rapido, Spezifikation: AS 46 T BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,9 mm, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung, Trennscheibe für Metall für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 232
Breite (mm) 1.9
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,9
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 232
Volumen (dm³) 0.108
Scheibendurchmesser (mm) 230
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 6650
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen