Bosch Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 180 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00190559
EAN: 3165140658263
Herstellernummer: 2 608 603 167
Bosch Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 180 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
UVP: 1,88 €   - Sie sparen 58%
Brutto Set-Preis 0,79 € Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 180 mm, 22,23 mm, 3,0 mm ist nur lieferbar in Einheiten von je 40 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Standard for Metal, Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, Trennscheibe für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität Universalscheibe
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
SOL Date 01.06.2012
Breite 3.0
Ausführung gerade
Einsatzart Handeinsatz
Kornart sonstige
Volumen 0.130 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.169 Kilogramm
Abmessung Länge 180 Millimeter
Dicke mm 3.0 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Spartenbezeichnung 74
Zulassung OSA
Einsatzbereich Stahl
Durchmesser mm 180 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Produkttext, ZB grau Gerade
Scheibendurchmesser 180
Max. U/min 8500
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Bruttogewicht 0.169 Kilogramm
Spezifikation A 30 S BF, 180 mm, 22.23 mm, 3.0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]