Trennscheibe A60R 115x1,0x22,23mm gerade

Artikelnummer: Z00056942
EAN: 4081600110012
Herstellernummer: 1110240
Trennscheibe A60R 115x1,0x22,23mm gerade
Inkl. Steuern: 21,07 € VE 25 Stück Netto 17,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr dünne Trennscheibe für Stahl und Edelstahl · für dünnwandige Profile und Bleche im Stahl-, Behälter- und Karosseriebau · hohe Schnittigkeit bei hoher Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø Art.-Nr. 4000842759 und 4000842761: Dose à 10 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebinde einzeln
Scheibenstärke (mm) 1,0
Scheiben-Ø (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen