Trennscheibe A24NSG Alu 178-2,9mm ger. Pferd

Artikelnummer: Z00306500
EAN: 4007220538487
Herstellernummer: EHT178-2,9 A24NSG -ALU
Trennscheibe A24NSG Alu 178-2,9mm ger. Pferd
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trennscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG-ELASTIC Ausführung: Korund (A24, A30, A46, A60), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück zurücklassen. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus zähem und hartem Aluminium und anderen weichen NE-Metallen. Kein usetzen des Werkzeugs. Hinweis: Für mehr Sicherheit und höhere Seitenstabilität beim Arbeiten mit Trennscheiben ab Ø 178 mm empfehlen wir die Verwendung eines Spannflansches, siehe (Bestell-Nr. 8110 0010). Für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung von Edelstahl. Für die Bearbeitung von Edelstahl empfehlen sich grundsätzlich nur eisen- und schwefelfreie Werkzeuge. Zudem sollten Sie ein Werkzeug nach der Bearbeitung von Normalstahl nicht für Edelstahl verwenden. An dem Werkzeug befinden sich Rückstände des Normalstahls. Diese Rückstände zerstören jede Edelstahllegierung und führen somit zur Rostbildung am bearbeiteten Edelstahl-Werkstück. Sogar Funken, die bei der Bearbeitung von Normalstahl auftreten, können Edelstahllegierungen zerstören. Attribute: max. Drehzahl: 8600 min-1, Ø x Stärke: 178 x 2,9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x Stärke mm 178 x 2,9
Ausfuehrung gerade
Aluminium empfohlen
max Drehzahl min-1 8600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen