Trennscheibe A24QSG 230x2,9mm ger. Pferd

Artikelnummer: Z00306494
EAN: 4007220522899
Herstellernummer: EHT230-2,9A24Q
Trennscheibe A24QSG 230x2,9mm ger. Pferd
Inkl. Steuern: 6,50 € VE 1 Stück Netto 5,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Trennscheibe für die Edelstahl-Gussbearbeitung SG-ELASTIC Für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Ausführung: Korund (A24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Trennleistung mit herausragenden Standzeiten bei einem kühlen Schnitt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für die Bearbeitung von Edelstahl- und Stahlguss. Speziell zum Trennen von Vollmaterial. Ideal für Druckluft-Turbinenschleifer und starke Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifer. Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung von Edelstahl. Für die Bearbeitung von Edelstahl empfehlen sich grundsätzlich nur eisen- und schwefelfreie Werkzeuge. Zudem sollten Sie ein Werkzeug nach der Bearbeitung von Normalstahl nicht für Edelstahl verwenden. An dem Werkzeug befinden sich Rückstände des Normalstahls. Diese Rückstände zerstören jede Edelstahllegierung und führen somit zur Rostbildung am bearbeiteten Edelstahl-Werkstück. Sogar Funken, die bei der Bearbeitung von Normalstahl auftreten, können Edelstahllegierungen zerstören. Attribute: max. Drehzahl: 6600 min-1, Ø x Stärke: 230 x 2,9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gerade
max Drehzahl min-1 6600
Stahl bedingt geeignet
Guss empfohlen
D x Stärke mm 230 x 2,9
INOX empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen