Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 50 mm Stärke 2,1 mm

Artikelnummer: Z00306423
EAN: 4007220165683
Herstellernummer: EHT 50-2,1 A46P SG
Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 50 mm Stärke 2,1 mm
Inkl. Steuern: 2,06 € VE 1 Stück Netto 1,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 50 mm Stärke 2,1 mm

Anwendung:

  • Für die kühle Bearbeitung von Stahl, INOX, hochwarmfestem Stahl, Gusseisen, NE-Metallen und Nickelbasislegierungen auf Elektro- und Druckluft-Geradschleifern.
  • Ideal für den Einsatz auf engstem Raum.
  • Für universelle Trennaufgaben von Blechen, Profilen und Vollmaterial
  • Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet
  • Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen

Ausführung:

  • Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen
  • Korund (A46/60), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
  • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt

 Hinweis: Halter für die Trennscheiben bitte separat bestellen.

Attribute:

  • Bohrung: 6 mm
  • max. Drehzahl: 30600 min-1,
  • Ø x Stärke: 50 x 2,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Guss empfohlen
D x Stärke mm 50 x 2,1
Bohrung (mm) 6
Aluminium empfohlen
INOX empfohlen
Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 30600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen