PFERD Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 65 mm Stärke 3,0 mm

Artikelnummer: Z00306426
EAN: 4007220165744
Herstellernummer: EHT 65-3,0 A46P SG
PFERD Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 65 mm Stärke 3,0 mm
Brutto Set-Preis 2,09 € Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Trennschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 65 mm Stärke 3,0 mm

Anwendung:

        
  • Für die kühle Bearbeitung von Stahl, INOX, hochwarmfestem Stahl, Gusseisen, NE-Metallen und Nickelbasislegierungen auf Elektro- und Druckluft-Geradschleifern.
  •     
  • Ideal für den Einsatz auf engstem Raum.
  •     
  • Für universelle Trennaufgaben von Blechen, Profilen und Vollmaterial
  •     
  • Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet
  •     
  • Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen

Ausführung:

        
  • Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen
  •     
  • Korund (A46/60), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
  •     
  • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt

 Hinweis: Halter für die Trennscheiben bitte separat bestellen.

Attribute:

        
  • Bohrung: 6 mm
  •     
  • max. Drehzahl: 23500 min-1,
  •     
  • Ø x Stärke: 65 x 3,0 mm

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 23500
Guss empfohlen
INOX empfohlen
D x Stärke mm 65 x 3,0
Bohrung 10 Millimeter
Aluminium empfohlen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]