Trennscheibe f.Metall D.115x1,6mm Bohrung 22,23mm PFERD gerade

Artikelnummer: Z00056601
EAN: 1234
Herstellernummer: 61330122
Trennscheibe f.Metall D.115x1,6mm Bohrung 22,23mm PFERD gerade
Inkl. Steuern: 44,84 € VE 25 Stück Netto 37,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

universell einsetzbar · zum Trennen von Stahl · schnelles Trennen bei hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit und hohe Seitenstabilität · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen