Kleintrennscheibe, Ø 30 x 1,1 mm, gerade

Artikelnummer: Z00443066
EAN: 4007220165621
Kleintrennscheibe, Ø 30 x 1,1 mm, gerade
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kleintrennscheiben Ø 30-76 mm

Universelle Trennscheibe. - Zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metallen - Einsatz auf Elektro- und Druckluft-Geradschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 51000
Bohrung (mm) 6
Typ A 60 P
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 30 x 1,1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen