Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,4 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00445658
EAN: 4007220162606
Pferd
Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,4 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 3,17 € VE 1 Stück Netto 2,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gekröpft

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet - Mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit - Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Anwendungsempfehlung: Scheibenstärke 3,2/2,9 mm: für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität. Scheibenstärke 2,4 mm: für universelle Trennaufgaben. Dünne Trennscheiben 1,9/1,6/1,0 mm: für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.

- Mit Normbohrung 22,23 mm

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet - Mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit - Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Anwendungsempfehlung: Für universelle Trennaufgaben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 13300
Typ A 30 S
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 115 x 2,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen