Trennscheibe für Stahl, Ø 178 x 1,6 mm, gerade

Artikelnummer: Z00445653
EAN: 4007220581155
Trennscheibe für Stahl, Ø 178 x 1,6 mm, gerade
Inkl. Steuern: 4,03 € VE 1 Stück Netto 3,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gerade

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet - Mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit - Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Anwendungsempfehlung: Scheibenstärke 3,2/2,9 mm: für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität. Scheibenstärke 2,4 mm: für universelle Trennaufgaben. Dünne Trennscheiben 1,9/1,6/1,0 mm: für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.

- Mit Normbohrung 22,23 mm

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet - Mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit - Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 8600
Typ A 46 S
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 178 x 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen