PFERD Trennscheibe für Stein, Ø 230 x 3,2 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00438011
EAN: 4007220163078
PFERD Trennscheibe für Stein, Ø 230 x 3,2 mm, gekröpft
Brutto Set-Preis 5,40 € Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pferd

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm

Mit Normbohrung 22,23 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø x Stärke 230 x 3,2 Millimeter
Drehzahl max. 6600
Typ C 24 R
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]