rasta Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,0 mm, gerade

Artikelnummer: Z00445633
EAN: 3157629574669
rasta Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,0 mm, gerade
Brutto Set-Preis 1,43 € Netto 1,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universalscheibe

- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte und kaltgepresste Trennscheiben - Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,2 mm

Universalscheibe. - Für alle Trennarbeiten - Mit optimaler Schleifleistung bei sehr guter Standzeit - Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte und kaltgepresste Trennscheibe - Mit Normbohrung 22,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø x Stärke 115 x 2,0 Millimeter
Bohrung 22,2 Millimeter
Typ A 30 T
Drehzahl max. 13300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]