Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,5 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00445634
EAN: 3157629574652
Trennscheibe für Stahl, Ø 115 x 2,5 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Stück Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universalscheibe

- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte und kaltgepresste Trennscheiben - Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,2 mm

Universalscheibe. - Für alle Trennarbeiten - Mit optimaler Schleifleistung bei sehr guter Standzeit - Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte und kaltgepresste Trennscheibe - Mit Normbohrung 22,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 13300
Bohrung (mm) 22,2
Typ A 30 T
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 115 x 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen