Trennscheibe FT 44 115x3,0x22,23mm Stein Proline

Artikelnummer: Z00057246
EAN: 4011890009581
Herstellernummer: 201750
Trennscheibe FT 44 115x3,0x22,23mm Stein Proline
Inkl. Steuern: 27,11 € VE 25 Stück Netto 22,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Betonerzeugnisse · Kalksandsteine · Kunststeine · Natursteine · Marmor Anwendung: Dachziegel · Estrich · Verbundsteine · Vormauersteine Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · leicht schneidend · geringer Kantenausbruch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 3,0
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen