Trennscheibe FTK 33 180x2,0x22,23mm Stahl Proline

Artikelnummer: Z00057219
EAN: 4011890004944
Herstellernummer: 200992
Trennscheibe FTK 33 180x2,0x22,23mm Stahl Proline
Inkl. Steuern: 33,97 € VE 25 Stück Netto 28,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Baustähle · hochfeste Bleche · Werkzeugstähle · Moniereisen Anwendung: Rohre, Profile und Bleche · Vollmaterial · Flacheisen · Stahlbaumatten Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · leicht schneidend · komfortables Trennverhalten · wirtschaftlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gekröpft
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,0
Scheiben-Ø (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen