• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 40%

Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel, 76 mm, 10 mm, 1 mm

UVP: 12,73 € 7,60 € Netto 6,39 €
- 41%

Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 €

RHODIUS Trennscheibe FTK 33 180x3,0x22,23mm Stahl Proline

Artikelnummer:  
Z00057220 
EAN:  
4011890004630 
Herstellernummer:  
200928 
Marke:  
RHODIUS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
25 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

45,36 €

Netto 38,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrungs-Ø 22,23 Millimeter
Form gekröpft
Scheiben-Ø 180 Millimeter
Scheibenstärke 3,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Material: Baustähle · hochfeste Bleche · Werkzeugstähle · Moniereisen Anwendung: Rohre, Profile und Bleche · Vollmaterial · Flacheisen · Stahlbaumatten Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · leicht schneidend · komfortables Trennverhalten · wirtschaftlich
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben