Trennscheibe KSMK 115x3,0x22,23mm Stahl Alphaline

Artikelnummer: Z00057229
EAN: 4011890003282
Herstellernummer: 200631
Trennscheibe KSMK 115x3,0x22,23mm Stahl Alphaline
Inkl. Steuern: 25,56 € VE 25 Stück Netto 21,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

trennt leicht bei guter Standzeit · Material: Baustähle · hochfeste Bleche · Werkzeugstähle · Moniereisen Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · Flacheisen · Stahlbaumatten Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · leicht schneidend · komfortables Trennverhalten · wirtschaftlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gekröpft
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 3,0
Scheiben-Ø (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen