Trennscheibe XT 20 230x1,9x22,23mm Stahl Topline

Artikelnummer: Z00057159
EAN: 4011890056189
Herstellernummer: 206266
Trennscheibe XT 20 230x1,9x22,23mm Stahl Topline
Inkl. Steuern: 69,75 € VE 25 Stück Netto 58,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: hochfeste Stähle · Hardox · Baustähle · Werkzeugstähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · Flacheisen Besondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Scheibenstärke (mm) 1,9
Scheiben-Ø (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen